!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD REDUCTION 2X1PO LAITON

RACCORD REDUCTION 2X1PO LAITON

APPROVED VENDOR

RACCORD REDUCTION 2X1PO LAITON close
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
RACCORD REDUCTION 2X1PO LAITON

RACCORD REDUCTION 2X1PO LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22UL45
  • N° de modèle du manufacturier 22UL45
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • NormesASTM B62, ASME B16.15, ANSI B 1.20.1
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 125
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 125 psi
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bague hexagonale
  • Forme de base du raccord de tuyau Bague
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)