!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 75K BTU

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 75K BTU

DAYTON

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 75K BTU close
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
APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 75K BTU

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 75K BTU

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $675.51 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3VE49
  • N° de modèle du manufacturier 3VE49
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1964
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à mazout Torpedo
  • Sortie de la capacité de chauffage75 000 BtuH
  • Capacité de réservoir5 gal
  • Type d'allumageÉtincelle directe
  • Longueur de câble fixeOui
  • Interférence de débitOui
  • Diagnostics DEL inclusesOui
  • Protection thermiqueRéenclenchement manuel
  • Arrêt de sécurité automatique inclusOui
  • Hauteur hors tout15 po
  • Profondeur hors tout11 3/4 po
  • Intensité (A)1,4 A
  • Fréquence60 Hz
  • Type de carburantKérosène K1, mazout/diesel numéro 1, mazout/diesel numéro 2, Jet A, JP-8
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Largeur hors tout12 po
  • NormesCSA
  • Portabilité Portable
  • Surface de chauffage 1 700 pi²
  • Durée de fonctionnement par remplissage 8-3/4
  • Source d'alimentation de l'allumage Électrique
  • Jauge de carburant incluse Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Non
  • Manomètre à air intégré Oui
  • Détecteur de flamme inclus Oui
  • Thermostat inclus Oui
  • Longueur hors tout 32 po
  • Débit d'air 265 pi³/min
  • Type de mise à feu Chauffage direct
  • Consommation de carburant 0,57 gal/h
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Comprend DEL pour alimentation/panne de courant, manomètre à air comprimé
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)