!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL DE CHAUFFAGE AU KEROSENE,

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU KEROSENE,

DAYTON

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU KEROSENE, close
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
APPAREIL DE CHAUFFAGE AU KEROSENE,

APPAREIL DE CHAUFFAGE AU KEROSENE,

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $949.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE3VE50
  • N° de modèle du manufacturier 3VE50
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1964
  • Poids à l’expédition 69.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à mazout Torpedo
  • Sortie de la capacité de chauffage125 000 BtuH
  • Capacité de réservoir10 gal
  • Type d'allumageÉtincelle directe
  • Longueur de câble fixeOui
  • Interférence de débitOui
  • Diagnostics DEL inclusesOui
  • Protection thermiqueRéenclenchement manuel
  • Arrêt de sécurité automatique inclusOui
  • Hauteur hors tout25 po
  • Profondeur hors tout21 1/2 po
  • Intensité (A)2,3 A
  • Fréquence60 Hz
  • Type de carburantKérosène K1, mazout/diesel numéro 1, Jet A, JP-8
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Largeur hors tout22 po
  • NormesCSA
  • Portabilité Sur roues
  • Surface de chauffage 2 900 pi²
  • Durée de fonctionnement par remplissage 10
  • Source d'alimentation de l'allumage Électrique
  • Jauge de carburant incluse Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Oui
  • Manomètre à air intégré Oui
  • Détecteur de flamme inclus Oui
  • Thermostat inclus Oui
  • Longueur hors tout 38 po
  • Débit d'air 500 pi³/min
  • Type de mise à feu Chauffage direct
  • Consommation de carburant 0,95 gal/h
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Comprend DEL pour alimentation/panne de courant, manomètre à air comprimé
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)