!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 650K BTU

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 650K BTU

DAYTON

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 650K BTU close
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
APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 650K BTU

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 650K BTU

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,859.33 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4XA50
  • N° de modèle du manufacturier 4XA50
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1964
  • Poids à l’expédition 345.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à mazout Torpedo
  • Sortie de la capacité de chauffage650 000 BtuH
  • Capacité de réservoir50 gal
  • Type d'allumageÉtincelle directe
  • Longueur de câble fixeOui
  • Interférence de débitOui
  • Diagnostics DEL inclusesOui
  • Protection thermiqueRéenclenchement manuel
  • Arrêt de sécurité automatique inclusOui
  • Hauteur hors tout49 po
  • Profondeur hors tout32 7/8 po
  • Intensité (A)7,1 A
  • Fréquence60 Hz
  • Type de carburantKérosène K1, combustible liquide numéro 1
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Largeur hors tout34-1/2 po
  • NormesCSA
  • Portabilité Sur roues
  • Surface de chauffage 13 500 pi²
  • Durée de fonctionnement par remplissage 10
  • Source d'alimentation de l'allumage Électrique
  • Jauge de carburant incluse Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Oui
  • Manomètre à air intégré Oui
  • Détecteur de flamme inclus Oui
  • Thermostat inclus Oui
  • Longueur hors tout 78 po
  • Débit d'air 3 600 pi³/min
  • Type de mise à feu Chauffage direct
  • Consommation de carburant 4,50 gal/h
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Comprend Roues non planes de 12 po
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)