!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 400K BTU

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 400K BTU

DAYTON

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 400K BTU close
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
APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 400K BTU

APPAREIL CHAUFFAGE KEROSN 400K BTU

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,497.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE3VE53
  • N° de modèle du manufacturier 3VE53
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1964
  • Poids à l’expédition 193.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateur à mazout Torpedo
  • Sortie de la capacité de chauffage400 000 BtuH
  • Capacité de réservoir29 gal
  • Type d'allumageÉtincelle directe
  • Longueur de câble fixeOui
  • Interférence de débitOui
  • Diagnostics DEL inclusesOui
  • Protection thermiqueRéenclenchement manuel
  • Arrêt de sécurité automatique inclusOui
  • Hauteur hors tout35 po
  • Profondeur hors tout31 7/16 po
  • Intensité (A)3 A
  • Fréquence60 Hz
  • Type de carburantKérosène K1, combustible liquide numéro 1
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Largeur hors tout54 po
  • NormesCSA
  • Portabilité Sur roues
  • Surface de chauffage 8 500 pi²
  • Durée de fonctionnement par remplissage 9-1/2
  • Source d'alimentation de l'allumage Électrique
  • Jauge de carburant incluse Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Oui
  • Manomètre à air intégré Oui
  • Détecteur de flamme inclus Oui
  • Thermostat inclus Oui
  • Longueur hors tout 28 po
  • Débit d'air 1 400 pi³/min
  • Type de mise à feu Chauffage direct
  • Consommation de carburant 3,00 gal/h
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Comprend Témoin de défaillance DEL
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)