Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants haute température de taille large/neuf offrent une protection contre la chaleur jusqu'à 260 °C en utilisation intermittente. Ces gants doublés de mousse ont un pouce droit et sont en cuir de vache fendu spécialement tanné.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant à la chaleur
Style de gantCoupé-cousu
Style de protection des mainsGant
Matériau de paume en cuirVache
IsolationOui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Construction du gantCoupé-cousu
RéversibleNon
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de l'ourletAvec revêtement
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Matériau d'isolation des gantsFil chiné
NormesANSI/ISEA 105
Type de paumeSans revêtement
Performance du gantUsage général avec manchette allongée
Style de manchetteSécurité
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Température max.284 Degrees F
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteBrun
Support réflectifNon
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 84,06 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 53,23 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: