!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,G(9),PEAU DE VACHE,GANT DE TRAVAIL,TEMP MAX (NIVEAU ANSI/ISEA DE CHALEUR) 500 ° F

GANTS EN CUIR,G(9),PEAU DE VACHE,GANT DE TRAVAIL,TEMP MAX (NIVEAU ANSI/ISEA DE CHALEUR) 500 ° F

CONDOR

GANTS EN CUIR,G(9),PEAU DE VACHE,GANT DE TRAVAIL,TEMP MAX (NIVEAU ANSI/ISEA DE CHALEUR) 500 ° F close
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
GANTS EN CUIR,G(9),PEAU DE VACHE,GANT DE TRAVAIL,TEMP MAX (NIVEAU ANSI/ISEA DE CHALEUR) 500 ° F

GANTS EN CUIR,G(9),PEAU DE VACHE,GANT DE TRAVAIL,TEMP MAX (NIVEAU ANSI/ISEA DE CHALEUR) 500 ° F

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.23 / PAIRE
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
  • N° article CDR2AH63
  • N° de modèle du manufacturier 2AH63
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Condor bleu sarcelle de grande taille en nylon et cuir de vache. Coutures en nylon et pouce droit. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes de sécurité, et supportent une température maximale de 500 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesNylon
  • IsolationNon
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsLaine
  • Matériau de la doublure du gantLaine
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieCondor
  • Taille - Numérique9
  • Couleur de la paumeGris
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • CouleurSarcelle
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 500 Degrees F
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Droit
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Coupe de gant Française
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 4 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)