!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SEC, CLIQUET 6 PT, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, BLEU CIEL, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

CASQUE SEC, CLIQUET 6 PT, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, BLEU CIEL, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

NORTH

CASQUE SEC, CLIQUET 6 PT, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, BLEU CIEL, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE close
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
CASQUE SEC, CLIQUET 6 PT, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, BLEU CIEL, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

CASQUE SEC, CLIQUET 6 PT, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, BLEU CIEL, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.25 / CHAQUE
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
  • N° article NONA119R-BLSK
  • N° de modèle du manufacturier A119R070000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 830
  • Poids à l’expédition 1.228 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité avec ce casque de sécurité en polyéthylène. Ce casque bleu ciel convient à une taille de 6.5 à 8, est conforme aux normes CSA classe E, type 2, et est doté d'un rebord complet pour une protection contre la pluie et le soleil. Ce casque est doté d'un système de suspension à cliquet à 6 points pour disperser efficacement l'impact.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurBleu
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresAucune
  • Haute visibilitéNon
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 2, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (6 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Nb de points de suspension 6
  • Type CSA 2