!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE SEC, CLIQUET 6 POINTS, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, NOIR, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

CASQUE SEC, CLIQUET 6 POINTS, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, NOIR, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

NORTH

CASQUE SEC, CLIQUET 6 POINTS, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, NOIR, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SEC, CLIQUET 6 POINTS, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, NOIR, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

CASQUE SEC, CLIQUET 6 POINTS, BORD COMPLET, CSA CLASSE E / TYPE 2, NOIR, TLE 6 1/2 8, POLYÉTHYLÈNE

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONA119R-BK
  • N° de modèle du manufacturier A119R110000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 830
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Protégez votre tête grâce à ce casque de sécurité noir. Fabriqué à partir de polyéthylène durable, ce casque de sécurité s'adapte à une taille de 6.5 à 8, est conforme aux normes CSA classe E, type 2, et dispose d'un bord complet pour une protection contre la pluie et le soleil. Ce casque est doté d'un système de suspension à cliquet à 6 points pour disperser efficacement l'impact.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord complet
  • Couleur du casque protecteurNoir
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresAucune
  • Haute visibilitéNon
  • Nb de points de suspension6
  • Type CSA2
  • Classification ANSI Type 2, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (6 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande