!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE ELECTROMENAGER 1800LB 78PO

DIABLE ELECTROMENAGER 1800LB 78PO

WESCO

DIABLE ELECTROMENAGER 1800LB 78PO close
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
DIABLE ELECTROMENAGER 1800LB 78PO

DIABLE ELECTROMENAGER 1800LB 78PO

WESCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,029.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WES230077
  • N° de modèle du manufacturier 230077
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 130.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge1 800 lb
  • Largeur hors tout27 po
  • Type de bavetteDroite
  • Largeur de bavette24"
  • Type de manche/poignéeAnneau double
  • Roulements de rouletteRoulement à billes
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • Pour type de surfaceBéton
  • ComprendCeinture de cargaison avec tendeur à cliquet
  • Peut monter un escalierOui
  • Hauteur hors tout 78 po
  • Profondeur hors tout 16 po
  • Profil de la bavette Standard
  • Profondeur de bavette 2-1/2"
  • Largeur de roulette 2 po
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Type de roue montée sur essieu Solide
  • Couleur Rouge
  • Comprend un protecteur de charge Avec protecteur de charge