!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAR MACH DISTR,1200 LB,66PO

CHAR MACH DISTR,1200 LB,66PO

DAYTON

CHAR MACH DISTR,1200 LB,66PO close
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
CHAR MACH DISTR,1200 LB,66PO

CHAR MACH DISTR,1200 LB,66PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,056.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM4XKJ3
  • N° de modèle du manufacturier 4XKJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 640
  • Poids à l’expédition 79.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable pour distributeur automatique
  • Hauteur hors tout66 po
  • Profondeur hors tout15-1/2 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Profondeur de bavette5-1/4"
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • CouleurRouge
  • ComprendCliquet de tendeur de ceinture avec rembobinage automatique, glissière de protection en vinyle, escaladeur à chenille
  • Peut monter un escalierOui
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Largeur hors tout 24 po
  • Type de bavette Droite
  • Largeur de bavette 24"
  • Roulements de roulette Roulement à billes
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Assemblage Oui
  • Comprend un protecteur de charge Avec protecteur de charge
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)