!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EZI ACTION(TM)ENROULEURPPE 15A55GAL

EZI ACTION(TM)ENROULEURPPE 15A55GAL

TRICO

EZI ACTION(TM)ENROULEURPPE 15A55GAL close
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
EZI ACTION(TM)ENROULEURPPE 15A55GAL

EZI ACTION(TM)ENROULEURPPE 15A55GAL

TRICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG1YMV3
  • N° de modèle du manufacturier 36980-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour EZI Action
  • Type de raccord d'adaptateurFNPT
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Polyéthylène, polypropylène
  • Débit max.15 oz par course
  • CompteurNon
  • Matériau de becPolypropylène
  • Matériau du tube d'aspirationPolyéthylène, polypropylène
  • Organisme de conformitéFabriquée en plastique conforme aux normes de la FDA
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe2-57/64 po
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acide chromique 5 %, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, acide formique, acide chlorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (20 %), acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge7/8 po
  • Température de fluide max.170 degrés F
  • Produits chimiques non recommandésAcide chlorhydrique (37 %), acide chlorhydrique (100 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution concentrée), acide sulfurique (75 % - 100 %), méthyléthylcétone (MEK), cyclohexane, essence
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • Matériau de jointCaoutchouc thermoplastique
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration1-1/2 po
  • Type d'action Vérin
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend Sangle de sécurité et adaptateur
  • Viscosité max. 8 800 cP
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Longueur de tube d'aspiration 37-1/2 po
  • Matériaux mouillés Polyéthylène, polypropylène
  • Pour type de média Acide acétique, acide chromique, acide citrique, acide formique, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, acide nitrique, acide phosphorique (solution à 40 %), acide sulfurique, cétones, éthanol, alcool isopropylique, méthanol, antigel, éthylène glycol, glycérol, chlorure de calcium, sodium
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 3/4 po
  • À utiliser avec Barils de 15 à 30 gallons d'acides forts, d'alcalis, de solvants doux, de lubrifiants, d'huiles et de diesel
  • Débit d'huile max. 15 oz par course
  • Matériau de piston Polyéthylène, polypropylène
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 1-23/32 po
  • Amorçage automatique Non
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-11/16 po