!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,43-1/2POH

POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,43-1/2POH

ACTION PUMP

POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,43-1/2POH close
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
POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,43-1/2POH

POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,43-1/2POH

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49XY72
  • N° de modèle du manufacturier EZ55
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1651
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Pour type de contenantBaril
  • ComprendAdaptateur de bonde, sangle de sécurité
  • CompteurNon
  • Matériau de becPolypropylène
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Organisme de conformitéConforme FDA
  • À utiliser avecBarils de 55 gal, fluides à viscosité élevée, produits alimentaires, lubrifiants, huiles, colorants, acides faibles
  • Charge max. (pompes)3 pi
  • Matériau de pistonPolypropylène
  • Taille de connexion du bec55/64"
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration1-13/32"
  • Type d'action Vérin
  • Pour taille de contenant 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Viscosité max. 8 800 cP
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Longueur de tube d'aspiration 38"
  • Matériaux mouillés Polypropylène, polyéthylène
  • Matériau de l'adaptateur Polyéthylène
  • Hauteur au-dessus du conteneur 6"
  • Temp. de service min. 35 Degrees F
  • Amorçage automatique Oui
  • Longueur de bec 6"
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-1/2"