!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR A/MANIVELLE,100PI,DIA INT 3/8PO

DEVIDOIR A/MANIVELLE,100PI,DIA INT 3/8PO

SPEEDAIRE

DEVIDOIR A/MANIVELLE,100PI,DIA INT 3/8PO close
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
DEVIDOIR A/MANIVELLE,100PI,DIA INT 3/8PO

DEVIDOIR A/MANIVELLE,100PI,DIA INT 3/8PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG440G19
  • N° de modèle du manufacturier 440G19
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine de tuyau de manivelle à main
  • Capacité de tuyau100 pi (3/8 po DI)
  • Hauteur hors tout11 5/8 po
  • Largeur hors tout10 5/8 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • FerméNon fermé
  • Position de montagePlancher
  • Col de cygne inclusCol de cygne non inclus
  • Matériau de pivotLaiton
  • Taille de filetage de la sortie pivotante3/8 po-18
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Pièces de fixation inclusesFixations non incluses
  • Hauteur de la base du support13 3/4 po
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Hauteur centre à centre du trou de montage10 7/8 po
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Température minimale de service-4 degrés F
  • Diamètre du dévidoir10 5/8 po
  • Type de verrouVerrouillable
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Longueur hors tout 22 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Tuyau inclus Tuyau non inclus
  • Couleur de dévidoir Vert
  • Type de dévidoir Dévidoir à tuyau à montage mural
  • Sexe de la sortie pivotante Mâle
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/8 po-18
  • Matériau de joint Nitrile
  • Longueur de manche/poignée 4 po
  • Largeur de la base du support 3 3/8 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 2 po
  • Diamètre du trou de montage 3/8 po
  • Nombre de trous de montage 4
  • Largeur de dévidoir 12 1/8 po
  • Poids 41 lb
  • Pour tuyau double Pas pour tuyau double