!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE HALOGENE 12,8 65.0W D ANGLE

LAMPE HALOGENE 12,8 65.0W D ANGLE

LUMAPRO

LAMPE HALOGENE 12,8 65.0W D ANGLE close
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
LAMPE HALOGENE 12,8 65.0W D ANGLE

LAMPE HALOGENE 12,8 65.0W D ANGLE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.42 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMY2
  • N° de modèle du manufacturier 9005
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Forme de l'ampouleT4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence65 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale150 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères5,08 A
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (P20d)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 700 lm
  • Longueur hors tout 3 po
  • Numéro de série HB3-9005
  • Puissance (W) 65 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS