!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, HB3A-9005XS, 12V

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, HB3A-9005XS, 12V

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, HB3A-9005XS, 12V close
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
AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, HB3A-9005XS, 12V

AMPOULE HALOGÈNE, ANGLE DROIT PRÉFOCUS (P20D), TUBULAIRE, T4, HB3A-9005XS, 12V

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 115,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC2FNA9
  • N° de modèle du manufacturier 9005XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule incandescente miniature est conforme aux normes : 2012LLES. Elle a 12VCA, 65W, un culot axial (PG13), 1700 lumens, et une durée de vie nominale de 320h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens1 700 lm
  • Numéro de série9005XS
  • Puissance (W)65 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Axial (PG13)
  • Forme de l'ampoule T4
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Tension (V) 12 V CA
  • Durée de vie nominale 320 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 2 11/64 po
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)