!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE HALOGENE 12,8 55W ANGLE

LAMPE HALOGENE 12,8 55W ANGLE

LUMAPRO

LAMPE HALOGENE 12,8 55W ANGLE close
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
LAMPE HALOGENE 12,8 55W ANGLE

LAMPE HALOGENE 12,8 55W ANGLE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.42 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMY3
  • N° de modèle du manufacturier 9006
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Forme de l'ampouleT4-5/8
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence51 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères4,3 A
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (P22d)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 000 lm
  • Longueur hors tout 3 po
  • Numéro de série HB4-9006
  • Puissance (W) 55 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS