Ampoule halogène miniature conforme aux normes : RoHS. 4,3A, tension de 12V, 55W, culot préfocus à angle droit (P22D), lumière blanche, 1000 lumens, température de couleur de 3600 K et durée de vie nominale de 1000h.
Technical Specs
ArticleAmpoule halogène miniature
Diamètre de l'ampoule1/2 po
Forme de l'ampouleT4-5/8
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence51 W
Type de lampe (éclairage)Halogène
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V
Durée de vie nominale1 000 h
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Ampères4,3 A
Type de culot d'ampouleDroit, préfocus (P22d)
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur3 600 K
Lumens1 000 lm
Longueur hors tout3 po
Numéro de sérieHB4A-9006XS
Puissance (W)55 W
Fini de l'ampouleTransparente
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
NormesConforme à la directive RoHS
Country of OriginCorée, République de
(subject to change)