!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 27-3/4PO

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 27-3/4PO

LINCOLN

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 27-3/4PO close
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
PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 27-3/4PO

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 27-3/4PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $407.84 / CHAQUE
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
  • N° article LNC1035
  • N° de modèle du manufacturier 1035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStyle levier avec poignée en caoutchouc
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz25,0
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse complète
  • À utiliser avec21 onces en vrac, 14-1 / 2 onces cartouche ou de la graisse pompe de transfert
  • CaractéristiquesConception du mécanisme de basculement exclusif utilise un effet de levier composé pour le pompage avec peu d'effort à haute pression, equipé de remplissage mamelon pour un remplissage rapide de lincoln pompe de remplissage
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, pompe de remplissage
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 7 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 21 oz
  • Couleur de tube Argent
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Longueur d'outil 27-1/4 po
  • Application Applications de graissage robustes
  • Comprend Grand tonneau de capacité et de charge mamelon pour les recharges rapides
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)