!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POIGNEE PISTOLET A GRAISSE

POIGNEE PISTOLET A GRAISSE

PROTO

POIGNEE PISTOLET A GRAISSE close
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
POIGNEE PISTOLET A GRAISSE

POIGNEE PISTOLET A GRAISSE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.28 / CHAQUE
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
  • N° article PRTFC33HD
  • N° de modèle du manufacturier JFC33HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse à prise
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Coups par oz30,0
  • Capacité de cartouche14 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Couleur de tubeRouge
  • Fixable sur longeOutil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • À utiliser avecVrac, cartouche, pompe de remplissage
  • Caractéristiques3 voie remplissage: vrac, cartouche ou pompe de remplissage, Tête en aluminium réduit le poids, robuste 18 po tuyau en nylon et 6po metal bec pour une utilisation facile
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, pompe de remplissage
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide et tuyau flexible
  • Pression de service max. 3 600 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Longueur de tuyau 18 po
  • Matériau de tube Aluminium
  • Volume par coup 2 mL
  • Application Pistolet à graisse
  • Comprend Robuste flexible de 18 tuyau en nylon, buse métallique de 6 po