!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ROUGE,18 PO

PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ROUGE,18 PO

WESTWARD

PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ROUGE,18 PO close
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
PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ROUGE,18 PO

PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ROUGE,18 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CT45
  • N° de modèle du manufacturier 45CT45
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Coups par oz56
  • Capacité de cartouche14 oz
  • Longueur de tuyau4 po
  • Couleur de tubeRouge
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Volume par coup0,018 oz
  • ApplicationGraissage quotidien dans l'industrie, l'agriculture, l'automobile et les parcs automobiles
  • ComprendRallonge en acier, tuyau pour pistolet à graisse et coupleur pour pistolet à graisse
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Vrac, cartouche, pompe de remplissage
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide et tuyau flexible
  • Pression de service max. 5 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Longueur de tuyau 18 po
  • Matériau de tube Métal
  • Course variable/complète Course complète
  • À utiliser avec Cartouches de graisse de 14 oz
  • Caractéristiques Pistolet à usage unique
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)