!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 4½ PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 4½ PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 4½ PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 4½ PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 4½ PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.95 / CHAQUE
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
  • N° article MKTGA4530K
  • N° de modèle du manufacturier GA4530K
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.59 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur au pouce à verrouillage et fonctionne à 120 V/6 A. Elle atteint une vitesse à vide de 11 000 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle possède une roue de 4½ po de diamètre et un niveau de vibration de 7,5 mètres par seconde au carré. Elle comprend une meule à centre incurvé de 4½ po, une bride intérieure, une poignée latérale et une protection de roue.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant6 A
  • Type d'interrupteurPouce
  • Inclus dans la trousse(1) meule à centre incurvé de 4 1/2 po, (1) clé à contre-écrou 28, (1) contre-écrou de 5/8 po 45, (1) bride intérieure, (1) garde-meule, (1) poignée latérale, (1) boîtier de transport en plastique
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Nb de pièces7
  • Coffre inclusOui
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMakita
  • Diamètre de roue 4 1/2 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Longueur hors tout 10 1/2 po
  • Style serrage (po) Ergonomique
  • Niveau de vibration 7,5 m2/s
  • Tension (V) 120 VCA
  • Caractéristiques Construction à labyrinthe, vernis Zig-Zag sur l'armature et revêtement en poudre, boîtier étroit
  • Comprend Meule à centre incurvé de 4 1/2 po, clé à contre-écrou, contre-écrou, bride intérieure, protection de meule, poignée latérale, étui de transport en plastique
  • Poids de l'outil 4,0 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires