Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette petite meuleuse d'angle à fil de la série DWE est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/11 A. Elle atteint une vitesse maximale de 11 000 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est dotée de deux conducteurs, d'une meule de 4½ po de diamètre, d'un câble de 6,3 pieds et d'une prise barillet. Elle comprend une protection One-Touch et une poignée latérale à deux positions.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant11 A
Vitesse minimale11 000 tr/min
Pour type de meuleType 1, type 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
Type de têteTête standard
Réglage du protège-meuleUsiné, réglable
Type de freinAucun
Interrupteur scellé de poussièreOui
Interrupteur de blocageOui
Type d'embrayage antirebondAucun
Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, interrupteur de verrouillage
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces5
Coffre inclusOui
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Diamètre de roue4 1/2 po
Vitesse max.11 000 tr/min
Type d'interrupteurRame
Longueur hors tout12 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Prise baril
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Gestion de la poussièreSystème d'éjection des poussières
Protection électriqueProtection de surcharge
Interrupteur de verrouillageOui
Longueur de cordon6,3 pi
Emplacement d'interrupteurBas
ApplicationRetrait des matériaux
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesBoîtier d'engrenage à profil bas, protection One-Touch
ComprendPoignée latérale à 2 positions, boîtier, protection One-Touch, trousse pour clé
Poids de l'outil4,3 lb
SérieDWE
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: