!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
35 LB GRAISSE PQ

35 LB GRAISSE PQ

INGERSOLL RAND

35 LB GRAISSE PQ close
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
35 LB GRAISSE PQ

35 LB GRAISSE PQ

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,556.65 / CHAQUE
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
  • N° article AROLP3001-1
  • N° de modèle du manufacturier LP3001-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 33.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de pompe à graisse robuste
  • Taille de récipientsSeau de 35 lb/5 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Pression max.7 500 lb/po²
  • Diamètre de tube1-1/2"
  • Taille de moteur pneumatique 3 po
  • Volume par minute 7,5 lb
  • Consommation @ 100 lb/po² 13 cfm
  • Type de graisse NLGI 1 et 2