!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYSTEME POMPE GRAISSAGE,35 LB/5 GAL,50 1

SYSTEME POMPE GRAISSAGE,35 LB/5 GAL,50 1

ARO

SYSTEME POMPE GRAISSAGE,35 LB/5 GAL,50 1 close
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
SYSTEME POMPE GRAISSAGE,35 LB/5 GAL,50 1

SYSTEME POMPE GRAISSAGE,35 LB/5 GAL,50 1

ARO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,835.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4KK63
  • N° de modèle du manufacturier LP2002-1-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de graissage avec pistolet
  • Taille de récipientsSeau de 35 lb/5 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Pression max.7 500 lb/po²
  • Type de graisseNLGI 1 et 2
  • MatériauAcier au carbone
  • ApplicationGraisse automobile
  • ComprendPompe, plaque suiveuse, couvercle de baril, raccord d'air, tuyau et pistolet haute pression, primaire d'entrée/de sortie 3/8
  • Taille de moteur pneumatique 2 po
  • Volume par minute 9 lb
  • Consommation @ 100 lb/po² 16 cfm
  • Entrée d'air 1/4-18 NPTF
  • Longueur de tuyau 10 pi
  • Diamètre de tube 1-1/2"
  • Caractéristiques Pompe à haut-débit, sans stabulation, moteur à air sans glace
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .