!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,145T

MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,145T

DAYTON

MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,145T close
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
MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,145T

MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,145T

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $752.20 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K828
  • N° de modèle du manufacturier 6K828
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse145T
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale80,9 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • HP 1-1/2
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Intensité maximale (A) 15,2/8,2 à 7,6
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Application générale
  • Classe de rendement du moteur Écoénergétique
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 11-9/16 po
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Longueur hors tout 13-7/8 po
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)