!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56HZ

MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56HZ

DAYTON

MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56HZ close
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
MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56HZ

MTRGP,DC,V EX,1-1/2HP,1725 T/M,56HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $711.06 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K419
  • N° de modèle du manufacturier 6K419
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 6
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56HZ
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • ComprendClavette d'arbre
  • Longueur sans tige12 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur hors tout13-13/16 po
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • HP 1-1/2
  • Tension (V) 115/208-230
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Intensité maximale (A) 15,2/8,2 à 7,6
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Phases 1
  • Application de moteur Application générale
  • Classe de rendement du moteur Écoénergétique
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Efficacité nominale 81,2 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)