!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TG

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TG

SUPERIOR GLOVE

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TG close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TG

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TG

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.36 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GKGVB-XLPR
  • N° de modèle du manufacturier 378GKGVBXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.708 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection multirisque
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA5
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.320 degrés C
  • Unité de ventePaire
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantNoir/brun clair
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Valeur ATPV35 cal/cm²
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de renforcement intérieurKevlar
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Résistant à l'huile Oui
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Série Endura 378GKGVB
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)