!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR,TG(10),COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR HAUT DE GAMME,KEVLAR

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR,TG(10),COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR HAUT DE GAMME,KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR,TG(10),COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR HAUT DE GAMME,KEVLAR close
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
GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR,TG(10),COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR HAUT DE GAMME,KEVLAR

GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR,TG(10),COUVERTURE ENTIÈREMENT EN CUIR HAUT DE GAMME,KEVLAR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.31 / CHAQUE
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
  • N° article SUG378GKGVB-XL
  • N° de modèle du manufacturier 378GKGVB-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Gants bruns clair TG avec coutures en Kevlar, résistance aux chocs et pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Avec manchettes froncées à enfiler. Avec paumes rembourrées.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Valeur ATPV36 cal/cm²
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeBrun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Couleur Beige