Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains au travail avec ces gants de très très grande taille. Ces gants bleus et jaune vif ont un poignet en tricot et mesurent 250 à 295 millimètres de long. Fabriqués avec une doublure acrylique en boucle peluche pour plus de confort, ces gants sont enduits de latex de caoutchouc naturel pour la protection. Ces gants peuvent protéger vos mains jusqu'à -30F.
Spécifications techniques
ArticleDoublure en acrylique thermique
Style de gantActivArmr 80-400
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3882231C
Classement EN 51120
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique11
Matériau de la doublure du gantBoucle en éponge acrylique
ÉpaisseurCal. 7
Unité de ventePaire
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de chaleur EN 4072
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A3, EN 388 : 2231C, EN 407 : X2XXXX, EN 511 : 020, CE 0493, conforme à la réglementation REACH
Matériau de l'enduit du gantLatex de caoutchouc naturel
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant250 à 290 mm
Couleur du revêtement du gantBleu
Nb de paires par paquet72
CouleurBleu, jaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,40 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: