!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA close
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
GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,2TG(11),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,LATEX,KEVLAR,10GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.40 / PAIRE
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
  • N° article CDR4TXL7
  • N° de modèle du manufacturier 4TXL7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus/jaunes de taille TTG sont composés de Kevlar. Ils sont dotés d’un revêtement en latex, de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44C.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3883X44C
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 59
  • CouleurBleu, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 11 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Latex d'élastomère-caoutchouc naturel