!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, DOUBLURE EN TRICOT/KEVLAR, TAILLE 7, BLEU/JAUNE, LATEX/CAOUTCHOUC NATUREL

GANTS RÉSISTE COUPURES, DOUBLURE EN TRICOT/KEVLAR, TAILLE 7, BLEU/JAUNE, LATEX/CAOUTCHOUC NATUREL

POWERPLEX

GANTS RÉSISTE COUPURES, DOUBLURE EN TRICOT/KEVLAR, TAILLE 7, BLEU/JAUNE, LATEX/CAOUTCHOUC NATUREL close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, DOUBLURE EN TRICOT/KEVLAR, TAILLE 7, BLEU/JAUNE, LATEX/CAOUTCHOUC NATUREL

GANTS RÉSISTE COUPURES, DOUBLURE EN TRICOT/KEVLAR, TAILLE 7, BLEU/JAUNE, LATEX/CAOUTCHOUC NATUREL

POWERPLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,23 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 326,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL80-600-7
  • N° de modèle du manufacturier 80-600-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 877
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants PowerFlex Plus est résistante aux coupures, est disponible en taille 7 et présente une doublure en tricot Kevlar sans couture qui est trempée dans la paume avec un revêtement texturé en caoutchouc naturel. Le dos non enduit des gants permet à l'air de circuler et le pouce entièrement enduit offre une protection supplémentaire. Cette paire est disponible en bleu et jaune.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantActivArmr 80-600
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 388X444C
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • SériePowerFlex Plus
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBleu, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de chaleur EN 407 2
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A2, EN 388 : X444C, EN 407 : X2XXXX, CE 0493, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gant Latex de caoutchouc naturel
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 10 po à 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Épaisseur Cal. 10
  • Nb de paires par paquet 72
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)