!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,DYNEEMA,13GA,HI-VIS

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,DYNEEMA,13GA,HI-VIS

BOB DALE

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,DYNEEMA,13GA,HI-VIS close
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
GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,DYNEEMA,13GA,HI-VIS

GANTS ENDUITS,P(7),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,DYNEEMA,13GA,HI-VIS

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.50 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9761-7
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9761-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 904
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits BDG Cut-X 99-1-9761 noirs/blancs sont de petite taille et sont composés d’HPPE. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA de niveau A3 contre les coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 4443C et supportent une température maximale de 284°F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4443C
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Température max. 284 Degrees F
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non disponible
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)