Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs Showa 6780R sont composés de coton et de néoprène. Résistants aux produits chimiques et homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils possèdent une manchette longue, offrent une résistance aux produits chimiques, aux coupures, à l'abrasion, aux acides, à l'huile ainsi qu’à l'eau, et comportent également une doublure douce.
Spécifications techniques
ArticleGant
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLMPST
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton
Performance du gantCoupe ajustée
Texture du gantGranuleuse
IsolationOui
Température max.500 Degrees F
SérieSHOWA 6780R
NormesCat III, CE 2777, EN 388:2016 2111X, EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMPST, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004 X2XXXX
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374AKLMPST
Tailles de gants10
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesCat. III CE, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/type C, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement du gantNoir
Fini de l'enduit du gantRugueux
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantCoton, néoprène
Taille du gant10
Épaisseur du gant26 mil
Sans latexNon
Température min.Non classé
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Caractéristiques du gantRésistant aux produits chimiques, résistant aux coupures, à l'abrasion, à l'acide, à l'huile et à l'eau, doublure souple, adhérence supérieure
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 96,42 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,83 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,29 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,83 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: