!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,55MIL,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,55MIL,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,VERT

SCORPIO

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,55MIL,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,VERT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,55MIL,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,55MIL,12PO DE LONG,RUGUEUX,TAILLE 10,VERT

SCORPIO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.63 / PAIRE
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
  • N° article ANL8-352-10
  • N° de modèle du manufacturier 08-352
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces gants Ansell AlphaTec 08-352 verts résistants aux produits chimiques sont composés de coton et de néoprène interlock. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette longue et sont enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueOui
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtu
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantRugueux
  • IsolationNon
  • SérieAlphaTec 08-352
  • NormesANSI, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMNPT, EN 374 AKL, EN ISO 374-5:2016, EN 388 3121B, EN 388 3121, EN 407 X1XXXX, EN 374:2003
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLMNPT
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 55 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %.
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)