Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants SHOWA NSK 26 bleus de taille 8 résistants aux produits chimiques sont en coton/polyester. Ces gants sont enduits. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux produits chimiques
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtu
Style de manchetteÀ enfiler
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantBleu
Fini de l'enduit du gantRugueux
Construction du gantTricot sans coutures
Longueur du gant26 po
Matériaux du gantCoton, polyester
Taille du gant8
IsolationNon
SérieSHOWA NSK 26
NormesEN388 - 2016, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016, FDA
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374JKL
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux acides
BiodégradableNon biodégradable
CouleurBleu
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantBleu
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
Performance du gantPoignet allongé
Texture du gantRugueux
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gants8
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,78 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: