!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,31.5MIL,25PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 7

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,31.5MIL,25PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 7

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,31.5MIL,25PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 7 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,31.5MIL,25PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 7

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,31.5MIL,25PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 7

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.78 / PAIRE
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
  • N° article WWG40ZJ94
  • N° de modèle du manufacturier 772S-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaunes Showa 772 résistants aux produits chimiques sont en coton/nitrile. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Manchettes longues, résistants aux produits chimiques et à l'eau, surface de préhension rugueuse, antibactériens.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurJaune
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantJaune
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général avec manchette allongée
  • Texture du gantGranuleuse
  • IsolationNon
  • Série772
  • NormesHomologué CE, EN 388:2016 4111X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main rugueuse, antibactérien
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Fini de l'enduit du gant Grain
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 25 1/2 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 7
  • Épaisseur du gant 31,5 mil
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants P/7
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)