!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8

GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8

EASYFLEX

GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8 close
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
GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8

GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8

EASYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,97 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 71,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL47-200-8
  • N° de modèle du manufacturier 47-200-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, ANSI Résistance aux coupures A1, EN 388 : 2111A, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant272 à 289 mm
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 2111A
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Nb de paires par paquet 144
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)