Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot ont des paumes enduites de nitrile. Ce sont des gants série Dexterity. Ils sont tle 8 et sont bleus. Ces gants sont 100 % biodégradables grâce à l'additif dans le revêtement en nitrile et offrent une résist à l'abrasion et à la perforation lors de la manipulation de travaux dans les industries de la maintenance, de l'automobile et de l'emboutissage des métaux. Ils ont une coque en tricot s/cout 100% coton et un revêtement de paume enduit de nitrile résistant.
Spécifications techniques
ArticleGant enduit
Matériau en tricotCoton
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA5000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant11 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA40 N
CouleurBleu, blanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,47 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,97 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,57 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: