!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU

GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU

SHOWA

GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU close
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
GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU

GANTS MANCHETTE 12 BLEUS AILETTE RU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,22 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 471,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM720-08
  • N° de modèle du manufacturier CS720M-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesTricot sans couture, dextérité accrue, résistant à l'huile et aux produits chimiques, protection de l'avant-bras, prise en main robuste
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantAjustement confortable, adhérence élevée
  • Texture du gantRugueux
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA 720R
  • NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type B, contact alimentaire
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKL
  • Tailles de gants8
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur du gant 300 mm
  • Matériaux du gant Nylon, polyester
  • Taille du gant 8
  • Épaisseur du gant 1,1 mm
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Caractéristiques du gant Prise en main robuste, doublure en coton, revêtement en nitrile trempé
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)