!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,BLEU

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,BLEU close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,15MIL,14PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 8,BLEU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.38 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG1PFP1
  • N° de modèle du manufacturier NSK24-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus Showa NSK24 résistants aux produits chimiques sont en coton/nitrile. Résistants aux produits chimiques et aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour les perforations, résistants aux produits chimiques/eau, prise rugueuse

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Résistant aux chocs
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, prise en main rugueuse
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
  • Fini de l'enduit du gantGrain
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gant8
  • Épaisseur du gant15 mil
  • Sans latexOui
  • Température min.Non classé
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsM/8
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Biodégradable Biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Température max. Non classé
  • Série NSK24
  • Normes Homologué CE, EN 388:2016 4112X, EN ISO 3374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12