Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de la gamme Rider sont en cuir de daim pleine fleur et ont une doublure Thinsulate C100. Ils ont une manchette de sécurité à enfiler, un poignet élastique froncé et un design de style conducteur. Ces gants noirs sont disponibles en taille 10/TG.
Spécifications techniques
ArticleGant de conduite
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteÀ enfiler
Couleur du dos du gantNoir
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Série9587
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de chevreuil, élastique
Construction du gantCoupé-cousu
Nb de paires par paquet1
CouleurNoir
Style de protection des mainsGant
Matériau des couturesCoton
Unité de ventePaire
Longueur du gant9 po
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantThinsulate C100
Caractéristiques du gantStyle conduite avec pouce ergonomique juxtaposé, poignet élastique froncé pour éviter la pénétration de la saleté et des débris
Matériau de paumePeau de chevreuil
Taille - alphabétiqueTG
Couleur de la paumeNoir
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 72,38 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: