!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'HUILE, POUCE KEYSTONE/POIGNET FRONCÉ, TAILLE TG/10, NOIR, PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANT L'HUILE, POUCE KEYSTONE/POIGNET FRONCÉ, TAILLE TG/10, NOIR, PEAU CHÈVRE

BOB DALE

GANTS, RÉSISTANT L'HUILE, POUCE KEYSTONE/POIGNET FRONCÉ, TAILLE TG/10, NOIR, PEAU CHÈVRE close
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
GANTS, RÉSISTANT L'HUILE, POUCE KEYSTONE/POIGNET FRONCÉ, TAILLE TG/10, NOIR, PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTANT L'HUILE, POUCE KEYSTONE/POIGNET FRONCÉ, TAILLE TG/10, NOIR, PEAU CHÈVRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.38 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-10751XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10751-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité avec ces gants de très grande taille résistants à l'huile. Fabriqués avec un pouce Keystone et un poignet froncé, ces gants noirs sont fabriqués en peau de chèvre durable et souple.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesPolyester
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieDeny
  • Taille - Numérique10
  • Couleur de la paumeNoir
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Résistant à l'huile, fourche index-pouce renforcée
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)