!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR,RANGE RIDER,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,NR,PEAU DE DAIM/THINSULATE,PAIRE

GANTS CUIR,RANGE RIDER,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,NR,PEAU DE DAIM/THINSULATE,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS CUIR,RANGE RIDER,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,NR,PEAU DE DAIM/THINSULATE,PAIRE close
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
GANTS CUIR,RANGE RIDER,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,NR,PEAU DE DAIM/THINSULATE,PAIRE

GANTS CUIR,RANGE RIDER,POIGNET ÉLAST,ENFILABLE,P/TLE 7,NR,PEAU DE DAIM/THINSULATE,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,76 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 292,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9587S
  • N° de modèle du manufacturier 9587-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants de la gamme Rider sont en cuir de daim pleine fleur et ont une doublure Thinsulate C100. Ils ont une manchette de sécurité à enfiler, un poignet élastique froncé et un design de style conducteur. Ces gants noirs sont disponibles en taille sept/petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série9587
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetPeau de chevreuil, élastique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • CouleurNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate C100
  • Caractéristiques du gant Style conduite avec pouce ergonomique juxtaposé, poignet élastique froncé pour éviter la pénétration de la saleté et des débris
  • Matériau de paume Peau de chevreuil
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur de la paume Noir
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé