Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains pendant le travail avec ces gants résistants à l'huile. Fabriqués avec un pouce Keystone et un poignet froncé, ces gants noirs sont fabriqués en peau de chèvre durable et sont de petite taille.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesPolyester
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant10 po
Style de pouceJuxtaposé
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantNoir
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieDeny
Taille - Numérique7
Couleur de la paumeNoir
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Résistant à l'huileOui
Caractéristiques du gantRésistant à l'huile, fourche index-pouce renforcée
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueP
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca