!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 13756-4-4

RACCORD 13756-4-4

PARKER

RACCORD 13756-4-4 close
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
RACCORD 13756-4-4

RACCORD 13756-4-4

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.18 / CHAQUE
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
  • N° article DYE13756-4-4
  • N° de modèle du manufacturier 13756-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.136 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord global
  • Forme du raccordCoude 45 Degrees
  • Pression de service max. à 70 F5 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau BFemelle
  • Taille du raccord de tuyau B7/16 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BJIC
  • Type de connexion du raccord de tuyauExtrémité de tuyau x JIC
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Type de filetage JIC
  • Taille du raccord de tuyau A 6,35 mm
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Extrémité de tuyau
  • Matériau de raccord Acier
  • Sexe du raccord Femelle