!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT PLEINE FACE 8PO NEOPRENE NOIR

JOINT PLEINE FACE 8PO NEOPRENE NOIR

APPROVED VENDOR

JOINT PLEINE FACE 8PO NEOPRENE NOIR close
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
JOINT PLEINE FACE 8PO NEOPRENE NOIR

JOINT PLEINE FACE 8PO NEOPRENE NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TUT7
  • N° de modèle du manufacturier 9071FF-0150-125-0800
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1773
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Pour taille de tuyau8 po
  • LiantNéoprène
  • D.I. du tuyau ondulé8 5/8 po
  • Température de service maximale190 degrés F
  • Épaisseur1/8 po
  • Diamètre du trou de boulon7/8 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Diamètre du cercle de boulons11 3/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Néoprène
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • Couleur Noir
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 13 1/2 po
  • Nb de trous de boulon 8
  • Dureté Shore 60A
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²