!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT PLEINFACE 3PO 1/8PO EPAIS SBR

JOINT PLEINFACE 3PO 1/8PO EPAIS SBR

APPROVED VENDOR

JOINT PLEINFACE 3PO 1/8PO EPAIS SBR close
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
JOINT PLEINFACE 3PO 1/8PO EPAIS SBR

JOINT PLEINFACE 3PO 1/8PO EPAIS SBR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5WLZ1
  • N° de modèle du manufacturier GSFFG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1773
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Pour taille de tuyau3 po
  • CouleurRouge
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur7 1/2 po
  • Nb de trous de boulon4
  • DuretéNon classé
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéité SBR
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • D.I. du tuyau ondulé 3 1/2 po
  • Température de service maximale 180 degrés F
  • Épaisseur 1/8 po
  • Diamètre du trou de boulon 3/4 po
  • Détectable avec rayons X Non
  • Diamètre du cercle de boulons 6 po