!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT PLEINE FACE 3/4PO NEOPRENE NR

JOINT PLEINE FACE 3/4PO NEOPRENE NR

APPROVED VENDOR

JOINT PLEINE FACE 3/4PO NEOPRENE NR close
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
JOINT PLEINE FACE 3/4PO NEOPRENE NR

JOINT PLEINE FACE 3/4PO NEOPRENE NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1TUR8
  • N° de modèle du manufacturier 9071FF-0150-125-0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1773
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité
  • Pour taille de tuyau3/4 po
  • LiantNéoprène
  • D.I. du tuyau ondulé1 1/16 po
  • Température de service maximale190 degrés F
  • Épaisseur1/8 po
  • Diamètre du trou de boulon5/8 po
  • Détectable avec rayons XNon
  • Diamètre du cercle de boulons2 3/4 po
  • Matériau du joint d'étanchéité Néoprène
  • Classe ANSI de la bride compatible 150
  • Couleur Noir
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 3 7/8 po
  • Nb de trous de boulon 4
  • Dureté Shore 60A
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²