!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 125

SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 125

GRAINGER

SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 125 close
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
SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 125

SACS ORDURES, RÉSISTANT, NOIR, 35X50PO, RÉSINE, CA 125

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.54 / CAISSE de 125
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
  • N° article TGY3741-01
  • N° de modèle du manufacturier 3741-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.68 lb

Informations sur le produit

Gardez votre espace industriel propre avec ces sacs poubelles économiques fabriqués de résines recyclées. Ces sacs noirs robustes sont équipés d'une languette perforée sur le panneau avant pour une distribution individuelle sans effort. Chaque sac mesure 35 x 50 pouces et il y a 125 sacs par caisse.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs robustes
  • Largeur35 po
  • Épaisseur0,82 mil
  • Charge max.40 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé5 % post-consommation, 20 % post-industriel
  • Nb de rouleaux par paquetPas un rouleau
  • ParfumSans parfum
  • Capacité 30-40 gal
  • Hauteur 50 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet 1 caisse/125 sacs
  • Légende Haute densité
  • Sacs par rouleau Pas un rouleau
  • Sacs par paquet 125
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)